| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705230140 Herst.-Nr.: 2301040 EAN/GTIN: 4030913946702 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind - hinterklebte Nähte
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- Innentasche
Material Obergewebe - 100 % Polyester, PU-beschichtet
Wattierung - 100 % Polyester
Futter - 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | zink/schiefer/rot | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam, kälteschutzjacke, winterjacke xs, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,12* | € 43,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,51* | € 43,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,88* | € 43,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,65* | € 47,63* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,58* | € 51,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|