Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline kornblau/marine/zink Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2300
Planam 2300
Artikel-Nr.:
     2627A-4705230052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2300052
EAN/GTIN:
     4030913946641
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke planam blau gr. l, herren jacke, herrenjacke gr.l, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 41,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 41,74*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,91*
€ 41,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 41,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2300068
ab € 35,27*
Ähnlich
Planam
2300072
ab € 64,06*
Ähnlich
Planam
2300048
ab € 32,12*
Ähnlich
Planam
2300044
ab € 31,94*
Ähnlich
Planam
2300056
ab € 32,17*
Ähnlich
Planam
2300040
ab € 32,03*
Ähnlich
Planam
2300060
ab € 32,13*
Ähnlich
Planam
2300064
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.