Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Highline kornblau/marine/zink Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2300
Planam 2300
Artikel-Nr.:
     2627A-4705230048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2300048
EAN/GTIN:
     4030913946634
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind

  • hinterklebte Nähte
  • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
  • verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
  • elastische Ärmelbündchen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug
  • Innentasche

Material

    Obergewebe
  • 100 % Polyester, PU-beschichtet
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 32,71*
€ 41,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,71*
€ 41,71*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,11*
€ 41,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 41,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,27*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2300068
ab € 35,28*
Ähnlich
Planam
2300072
ab € 63,96*
Ähnlich
Planam
2300052
ab € 32,08*
Ähnlich
Planam
2300044
ab € 32,01*
Ähnlich
Planam
2300056
ab € 32,02*
Ähnlich
Planam
2300040
ab € 31,93*
Ähnlich
Planam
2300060
ab € 31,87*
Ähnlich
Planam
2300064
ab € 35,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.