| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705223144 Herst.-Nr.: 2231044 EAN/GTIN: 4030913072333 |
| |
|
| | |
| Ideal im Winter bei Arbeit und Sport - Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
Material - 43 % Polyester (Cool Dry)
- 43 % Baumwolle
- 14 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Gefrierhaus-Latzhose, Kühlhaus-Hose, Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshosen jeans, planam arbeitshose, berufshose, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,87* | € 15,04* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,68* | € 15,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,18* | € 15,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,07* | € 15,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,11* | € 16,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|