Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Thermohose Canvas khaki/schwarz Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2145
Planam 2145
Artikel-Nr.:
     2627A-4705214548
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2145048
EAN/GTIN:
     4030913922034
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen

Angenehm warm - Canvas trifft auf Baumwolle

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Futter: 100 % Baumwolle
  • Innenseite leicht Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki/schwarz
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose planam, kälteschutz hose, kälteschutzhose gr 48, planam, winterhose, winterlatzhose, thermohose, winterbundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,81*
€ 35,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 36,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 36,17*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 36,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,37*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2145024
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2145025
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2145026
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2145027
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2145028
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2145029
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2145042
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2145044
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2145046
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
2145050
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
2145052
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2145054
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2145056
ab € 28,36*
Ähnlich
Planam
2145058
ab € 28,21*
Ähnlich
Planam
2145060
ab € 28,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.