| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705209252 Herst.-Nr.: 2092052 EAN/GTIN: 4030913059716 |
| |
|
| | |
| Leicht und luftig! - Kragen
- Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- 1 Reflexstreifen über jeder Schulter
- 2 Reflexstreifen um den Bauch
Material - 90 % Polyester, 10 % Baumwolle
- Aussen: 100% Polyester
- Innen: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | uni gelb | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt l, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt gelb, planam, shirt, t-shirt, polo, poloshirt, polo-shirt, warnschutzkleidung, warnschutz-t-shirt, warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,94* | € 22,68* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,00* | € 23,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 23,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,89* | € 23,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,33* | € 25,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|