Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2092048 Gr.M Poloshirt uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2092048 Gr.M Poloshirt uni gelb
Planam Warnschutz 2092048 Gr.M Poloshirt uni gelb
Planam Warnschutz 2092048 Gr.M Poloshirt uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470390
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2092048
EAN/GTIN:
     4030913059709
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
PLANAM Polo-Shirt, uni gelb, Größe: M (2092048)

Leicht und luftig!

Warnschutz
Kragen, Knopfleiste mit 3 Knöpfen, 1 Reflexstreifen über jeder Schulter, 2 Reflexstreifen um den Bauch.
EN 471 2-2
UVS 064307
Material:
90 % Polyester, 10 % Baumwolle
Außen: 100 % Polyester
max. 50 Wäschen
Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2092048
Werksnummer:
2092048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,378000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Poloshirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,02*
€ 22,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 22,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 23,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 23,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,25*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2091044
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
2092044
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
2092052
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
2092056
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
2092060
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
2092064
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2092068
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
2098044
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.