Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Winter-Weste uni gelb Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2072
Planam 2072
Artikel-Nr.:
     2627A-4705207252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2072052
EAN/GTIN:
     4030913019222
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Hält trocken, macht sicher!

  • wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Handytasche links
  • 3 Stiftefächer rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Innentaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,41*
€ 36,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 37,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,71*
€ 37,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,91*
€ 38,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,12*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072048
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,43*
Ähnlich
Planam
2072056
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
2072060
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
2072064
ab € 30,12*
Ähnlich
Planam
2072068
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.