| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705206764 Herst.-Nr.: 2067064 EAN/GTIN: 4030913049724 |
| |
|
| | |
| Der ideale Wasserabweiser! - Atmungsaktiv, wasserdicht
- Reißverschluss am Unterschenkel
- 2 aufgesetzte Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
- 1 Maßstabtasche rechts
- 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett
- 1 Handytasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Latztasche mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Zertifizierungen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/marine | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose gelb planam, regenbundhose, regenhose gelb, planam, regenhose, regenlatzhose, regenanzug, warnschutzkleidung, warnschutzhose, warnschutzregenhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 45,61* | € 60,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,18* | € 61,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,36* | € 61,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,23* | € 62,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,36* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|