Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka orange/marine Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2056
Planam 2056
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205668
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056068
EAN/GTIN:
     4030913043043
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
4XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,13*
€ 61,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,01*
€ 61,11*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,45*
€ 62,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 64,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 84,56*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 84,48*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 84,54*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 84,85*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 42,83*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,80*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 42,68*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 42,65*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 46,82*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.