Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka orange/marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2056
Planam 2056
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056056
EAN/GTIN:
     4030913018997
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,94*
€ 59,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 59,64*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,13*
€ 60,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,51*
€ 61,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,14*
€ 64,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 88,27*
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 88,36*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 89,07*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 88,59*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,92*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,25*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 46,07*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,73*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 45,76*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 48,85*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.