Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Latzhose gelb/marine Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2027
Planam 2027
Artikel-Nr.:
     2627A-4705202752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2027052
EAN/GTIN:
     4030913031217
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Der vielseitige Klassiker. Sicherheit inklusive!

  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche links
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
  • 2 Seiteneingriffe
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und Klettverschluss
  • links und rechts der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach
  • innen liegende Latztasche, eingesetzte Beuteltasche
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen

Material

  • gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
52
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 43,66*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,18*
€ 45,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,08*
€ 47,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 39,95*
€ 52,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,80*
€ 52,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027030
ab € 31,92*
Ähnlich
Planam
2027066
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2027102
ab € 32,78*
Ähnlich
Planam
2027106
ab € 32,84*
Ähnlich
Planam
2027110
ab € 32,88*
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 32,92*
Ähnlich
Planam
2027025
ab € 32,88*
Ähnlich
Planam
2027026
ab € 32,85*
Ähnlich
Planam
2027027
ab € 32,96*
Ähnlich
Planam
2027028
ab € 32,85*
Ähnlich
Planam
2027029
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
2027042
ab € 32,82*
Ähnlich
Planam
2027044
ab € 32,83*
Ähnlich
Planam
2027046
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
2027048
ab € 32,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.