Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Latzhose uni orange Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2021
Planam 2021
Artikel-Nr.:
     2627A-4705202144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2021044
EAN/GTIN:
     4030913017839
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose

Viel Platz, viel Sicherheit

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Bundweite verstellbar
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,65*
€ 37,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 38,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,11*
€ 38,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,76*
€ 41,43*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
2021102
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2021106
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
2021110
ab € 27,51*
Ähnlich
Planam
2021024
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
2021025
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
2021026
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
2021027
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
2021028
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
2021029
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
2021042
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
2021046
ab € 27,56*
Ähnlich
Planam
2021048
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
2021050
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2021052
ab € 27,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.