Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2021044 Gr.44 Latzhose uni orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2021044 Gr.44 Latzhose uni orange
Planam Warnschutz 2021044 Gr.44 Latzhose uni orange
Planam Warnschutz 2021044 Gr.44 Latzhose uni orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470051
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2021044
EAN/GTIN:
     4030913017839
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
PLANAM Latzhose, uni orange, Größe: 44 (2021044)

Viel Platz, viel Sicherheit.

Warnschutz
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkel-tasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Bundweite verstellbar, Reißverschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2021044
Werksnummer:
2021044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,125000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
44
Produktart:
Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,55*
€ 37,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 38,44*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,27*
€ 38,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,53*
€ 41,41*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 44,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
2021102
ab € 27,59*
Ähnlich
Planam
2021106
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
2021110
ab € 27,54*
Ähnlich
Planam
2021024
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
2021025
ab € 27,57*
Ähnlich
Planam
2021026
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
2021027
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
2021028
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
2021029
ab € 27,58*
Ähnlich
Planam
2021042
ab € 27,52*
Ähnlich
Planam
2021046
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
2021048
ab € 27,52*
Ähnlich
Planam
2021050
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
2021052
ab € 27,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.