Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel BW 1/4 Arm weiß Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1687
Planam 1687
Artikel-Nr.:
     2627A-4705168754
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1687054
EAN/GTIN:
     4030913113821
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Femininer Look

  • Viertelarm
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen arbeitsmantel weiß gr. 54, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,17*
€ 23,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 23,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 23,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 23,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,41*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1687038
ab € 14,72*
Ähnlich
Planam
1687040
ab € 14,66*
Ähnlich
Planam
1687042
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1687044
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
1687046
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1687048
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
1687050
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
1687052
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.