| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000469377 Herst.-Nr.: 1687038 EAN/GTIN: 4030913012810 |
| |
|
| | |
| PLANAM Mantel BW 1/4 Arm, reinweiß, Größe: 38 (1687038) Femininer Look. Damen Arbeitskleidung Viertelarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065123 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 1687038 | Werksnummer: | 1687038 | Profil: | 38 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,470000 | Gewicht brutto Kg: | 0,502000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,66* | € 21,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,77* | € 21,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,49* | € 21,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,42* | € 21,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,75* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|