| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705160244 Herst.-Nr.: 1602044 EAN/GTIN: 4030913206448 |
| |
|
| | |
| Zeitlos perfekt angezogen - Langarm
- Prinzess-Form, 3/4 lang
- Kragen mit Revers
- Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen
- Rückengurt
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, planam berufsmantel weiss 44, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 15,49* | € 22,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,60* | € 22,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,41* | € 22,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,44* | € 23,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,81* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|