Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel MG 1/1 Arm kornblau Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1601
Planam 1601
Artikel-Nr.:
     2627A-4705160148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1601048
EAN/GTIN:
     4030913203485
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel

Zeitlos perfekt angezogen

  • Langarm
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 22,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 22,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 22,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 22,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,72*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
1681038
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
1681040
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
1681042
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1681044
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1681046
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
1681050
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
1681052
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
1681054
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,20*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.