Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Artikel-Nr.:
     158-PL1681.46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1681046
EAN/GTIN:
     4030913012551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Planam Damen Arbeitskittel Langarm kornblau Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 46 - Größe 46

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 46 - Größe 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel blau gr 46, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, kornblau, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,60*
€ 21,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 22,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
1681038
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
1681040
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
1681042
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
1681044
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
1681048
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
1681050
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
1681052
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
1681054
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.