Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel MG 1/1 Arm kornblau Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1601
Planam 1601
Artikel-Nr.:
     2627A-4705160142
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1601042
EAN/GTIN:
     4030913203423
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel

Zeitlos perfekt angezogen

  • Langarm
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,59*
€ 21,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,45*
€ 22,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,72*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
1681038
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1681040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
1681044
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
1681046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
1681048
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
1681050
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
1681052
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
1681054
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,14*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.