Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Jacke marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1471
Planam 1471
Artikel-Nr.:
     2627A-4705147152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1471052
EAN/GTIN:
     4030913863047
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Regen? Na und?

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,54*
€ 32,19*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,44*
€ 33,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 33,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,06*
€ 35,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 23,72*
Ähnlich
Planam
1471048
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
1471056
ab € 23,69*
Ähnlich
Planam
1471060
ab € 23,74*
Ähnlich
Planam
1471064
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
1471068
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1471072
ab € 46,95*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.