Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Tristep grau/schwarz Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1224
Planam 1224
Artikel-Nr.:
     2627A-4705122428
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1224028
EAN/GTIN:
     4030913026947
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose

Anziehen und wohlfühlen

  • Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Maßstabtasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar
  • 2 Seiteneingriffe
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss
  • links und rechts der Latztasche je 1 integriertes Kugelschreiberfach
  • innen liegende Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
28
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,02*
€ 36,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,00*
€ 36,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 36,58*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,19*
€ 36,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,02*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
1224024
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
1224025
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
1224026
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
1224027
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
1224029
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
1224042
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1224044
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
1224046
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1224048
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
1224050
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
1224052
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
1224054
ab € 26,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.