Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Tristep rot/marine Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1223
Planam 1223
Artikel-Nr.:
     2627A-4705122364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1223064
EAN/GTIN:
     4030913008417
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose

Anziehen und wohlfühlen

  • Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Maßstabtasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar
  • 2 Seiteneingriffe
  • Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss
  • links und rechts der Latztasche je 1 integriertes Kugelschreiberfach
  • innen liegende Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil
  • elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
64
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,80*
€ 39,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 40,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,01*
€ 40,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 40,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,99*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
1223024
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
1223025
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
1223026
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1223027
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1223028
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
1223029
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
1223042
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1223044
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
1223046
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
1223048
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
1223050
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
1223052
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
1223054
ab € 26,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.