Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Tristep rot/marine Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1213
Planam 1213
Artikel-Nr.:
     2627A-4705121364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1213064
EAN/GTIN:
     4030913007632
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität

  • Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
64
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,41*
€ 28,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 29,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 29,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 29,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,28*
€ 31,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1213025
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1213026
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1213027
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
1213028
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1213029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1213042
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1213044
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1213046
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1213048
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
1213050
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1213052
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1213054
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.