Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 290 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0640
Planam 0640
Artikel-Nr.:
     2627A-4705064052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0640052
EAN/GTIN:
     4030913640525
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Gut angezogen, gut geschützt

  • Kragen mit Revers
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel gr 52, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,95*
€ 35,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 36,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 36,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,21*
€ 36,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,80*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0640025
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
0640026
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
0640027
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam
0640028
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
0640029
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam
0640042
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0640044
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
0640046
ab € 25,93*
Ähnlich
Planam
0640048
ab € 25,94*
Ähnlich
Planam
0640050
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
0640054
ab € 25,96*
Ähnlich
Planam
0640056
ab € 28,63*
Ähnlich
Planam
0640058
ab € 28,50*
Ähnlich
Planam
0640060
ab € 28,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.