Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 290 kornblau Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0640
Planam 0640
Artikel-Nr.:
     2627A-4705064046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0640046
EAN/GTIN:
     4030913640464
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Gut angezogen, gut geschützt

  • Kragen mit Revers
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,91*
€ 35,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 36,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 36,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,75*
€ 39,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0640025
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0640026
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0640027
ab € 25,93*
Ähnlich
Planam
0640028
ab € 25,99*
Ähnlich
Planam
0640029
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
0640042
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
0640044
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
0640048
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
0640050
ab € 25,96*
Ähnlich
Planam
0640052
ab € 25,94*
Ähnlich
Planam
0640054
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
0640056
ab € 28,49*
Ähnlich
Planam
0640058
ab € 28,42*
Ähnlich
Planam
0640060
ab € 28,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.