Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 mittelgrün Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0622
Planam 0622
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0622056
EAN/GTIN:
     4030913622569
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose planam gr. 56 grün, planam arbeitshose, arbeitshosen grün, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,99*
€ 29,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 29,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 30,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,22*
€ 30,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0622025
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0622026
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622027
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0622028
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622029
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0622042
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0622044
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
0622046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0622048
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0622050
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622052
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622054
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.