| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467155 Herst.-Nr.: 0620024 EAN/GTIN: 4030913620244 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundhose, kornblau, Größe: 24 (0620024) Das Material macht den Unterschied. MG 290 Arbeitskleidung Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0620024 | Werksnummer: | 0620024 | Profil: | 24 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,630000 | Gewicht brutto Kg: | 0,674000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 24 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,02* | € 26,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,11* | € 27,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,16* | € 27,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,16* | € 27,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,81* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|