Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0622028 Gr.28 Bundhose mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0622028 Gr.28 Bundhose mittelgrün
Planam MG 290 0622028 Gr.28 Bundhose mittelgrün
Planam MG 290 0622028 Gr.28 Bundhose mittelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467207
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0622028
EAN/GTIN:
     4030913622286
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, mittelgrün, Größe: 28 (0622028)

Das Material macht den Unterschied.

MG 290 Arbeitskleidung
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0622028
Werksnummer:
0622028
Profil:
28
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,694000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,99*
€ 27,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 27,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,73*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,03*
€ 28,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,75*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0622025
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0622026
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622027
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0622029
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0622042
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0622044
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
0622046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0622048
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0622050
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622052
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622054
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
0622056
ab € 20,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.