Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 mittelgrün Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0622
Planam 0622
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0622048
EAN/GTIN:
     4030913622484
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose grün 48, planam arbeitshose, arbeitshosen grün, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 26,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 27,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 27,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0622024
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
0622025
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
0622026
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0622027
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
0622028
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
0622029
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
0622042
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
0622044
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
0622046
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0622050
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
0622052
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622054
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0622056
ab € 20,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.