Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Latzhose schwarz Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0370
Planam 0370
Artikel-Nr.:
     2627A-4705037064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0370064
EAN/GTIN:
     4030913370644
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose

Warme Zeiten, gute Zeiten

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
  • Wasserabweisend
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Bundweitenverstellung
  • 2 Beuteltaschen
  • Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • links Oberschenkeltasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
  • 1 Gesäßtasche

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,38*
€ 52,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 52,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,68*
€ 52,99*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,16*
€ 56,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,42*
€ 57,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,40*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 35,39*
Ähnlich
Planam
0370048
ab € 35,55*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,46*
Ähnlich
Planam
0370056
ab € 35,43*
Ähnlich
Planam
0370060
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.