Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 4,2W kl P13,5s 6V 11113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I10
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11113
EAN/GTIN:
     4034451111134
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
NV-Halogenlampe 4,2W kl P13,5s 6V 11113
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
9.3 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Gesamtlänge:
31 mm mm
Lampenleistung:
4.2 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
8 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
100 h
Nennstrom:
700 mA mA
Sockel:
P13,5s
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, halogenlampe p13 5s, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 4,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,43*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,54*
1
€ 3,90*
ab € 3,16*
€ 4,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,571*
€ 5,541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 2,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,61*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,47*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,47*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 2,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 2,11*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 2,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.