Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 25Ports 1HE Cat3 44,45x482,6x150mm 19Zoll-Einbau 130814-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-I609A46
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130814-E
EAN/GTIN:
     4250184103592
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
btr patchpanel
isdn patchpanel
Patchpanel 25Ports 1HE Cat3 44,45x482,6x150mm 19Zoll-Einbau 130814-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm mm
Farbe:
Silber
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Höhe:
44.45 mm mm
Kategorie:
3
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Tiefe:
150 mm mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,29*
€ 62,05*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 49,21*
€ 63,25*
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 63,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 63,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,07*
€ 86,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,32*
Zubehör
Metz Connect
130851-E
ab € 112,81*
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 38,01*
Zubehör
Metz Connect
860018-10-E
ab € 25,81*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
ab € 69,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.