Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 19,2Wm ws 6000K IP20 DC 24V LED nicht austauschbar 32004


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LED-Lichtband 19,2Wm ws 6000K IP20 DC 24V LED nicht austauschbar 32004
Artikel-Nr.:
     262-I456D93
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32004
EAN/GTIN:
     4034451320048
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 19,2Wm ws 6000K IP20 DC 24V LED nicht austauschbar 32004
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
6000 - 6000 K
Höhe/Tiefe:
0.8 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
0 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge der einzelnen Abschnitte:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,78*
€ 24,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,41*
€ 23,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,20*
€ 21,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,88*
€ 21,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,26*
€ 16,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.