Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind UC Ø20x92mm Kabel 2Draht 10mm 20-250V n.bündig 70Hz IAE2010-FBOA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 10 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 10 mm, IP65
ifm electronic Näherungssensor 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA, zylindrisch 10 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     262-I404A40
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA0032
EAN/GTIN:
     4021179075923
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter ind UC Ø20x92mm Kabel 2Draht 10mm 20-250V n.bündig 70Hz IAE2010-FBOA
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
20 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
10 mm
Schaltfrequenz:
70 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Versorgungsspannung:
20 - 250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 83,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,76*
€ 88,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,05*
€ 88,78*
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 90,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,68*
€ 91,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,03*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.