Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 11,6W 3500mA 3,3-3,6V IP20 dyn Kstgeh 17,5x90x54,5mm 55599


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I225F78
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
LED-Trafo 11,6W 3500mA 3,3-3,6V IP20 dyn Kstgeh 17,5x90x54,5mm 55599
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
11.6 - 11.6 W
Ausgangsspannung:
3.3 - 3.6 V
Ausgangsstrom:
3500 - 3500 mA
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
54.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
17.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.