Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP20 Ø100mm 100mm sw hfr geschl SK3286.880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3286.880 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Rittal 3286.880 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     262-I209A66
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Ersatzluftfilter für Klimaanlagen
Kabeleinsteckstutzen IP20 Ø100mm 100mm sw hfr geschl SK3286.880
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
100 - 100 mm mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
100 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klimaanlagen Ersatzluftfilter, Klimaanlagen Filter, Kühlgerät Schaltschrank, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, verschlussstopfen rittal, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Würgestopfen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 12,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,07*
€ 12,54*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,55*
1 Tag
8
pro Paket
€ 6,40*
ab € 9,42*
€ 13,01*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3286780
ab € 7,63*
Ähnlich
Rittal
3286980
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.