Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Zink 2f Ø22,5mm IP65IP67 80x80x77mm XAPD1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I204J42
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XAPD1502
EAN/GTIN:
     3389118039827
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufbaugehäuse Zink 2f Ø22,5mm IP65IP67 80x80x77mm XAPD1502
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Breite:
80 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Tiefe:
77 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienungs-Gehäuse, Gehäuse für Fernbedienung, Leergehäuse, schneider electric leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,10*
€ 39,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,41*
€ 39,82*
€ 3,90*
ab € 30,86*
€ 40,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,84*
€ 41,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,56*
€ 43,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.