| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000082334 Herst.-Nr.: XAPD1502 EAN/GTIN: 3389118039827 |
| |
|
| | |
| Schneider Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Zinklegierung. Farbe: grau, mit einer Bohrung von 2 x 22mm. Größe des Gehäuses: 80x80x77. Mit einer M20 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520., Herstellernummer: XAPD1502 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,82* | € 38,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,86* | € 38,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,35* | € 39,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,30* | € 40,33* | | | | Lager 927 | | | | | | € 4,45* | ab € 31,90* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|