| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58568974 Herst.-Nr.: XAPD1502 EAN/GTIN: 3389118039827 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse XAP, Metall grau, für 2x22mm XAPD1502 Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Zinklegierung. Farbe: grau, mit einer Bohrung von 2 x 22mm. Größe des Gehäuses: 80x80x77. Mit einer M20 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 2 | Gehäusebauform: | Aufbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Durchmesser der Öffnungen: | 22,5 mm | Farbe des Gehäuseoberteils: | grau | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Breite: | 80 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,82* | € 38,37* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,86* | € 38,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,35* | € 39,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,30* | € 40,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,90* | € 42,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|