Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst aws LS LS CUBE glz AP-Geh LS581AWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 581 A WW Steckdose Weiß
JUNG LS 581 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F910G99
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS581AWW
EAN/GTIN:
     4011377048645
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 1f Kst aws LS LS CUBE glz AP-Geh LS581AWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
alpinweiß | weiß
Form:
quadratisch
Gerätebreite:
81 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tiefe:
47 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Bodenplatte (Elektroinstallation), Abdeckrahmen, Rahmen, jung abdeckrahmen 1 fach, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 15,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 16,00*
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 11,48*
€ 16,15*
3 Tage
168
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 16,89*
3 Tage
404
€ 5,80*
ab € 12,31*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,20*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,82*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,82*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,32*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,54*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,68*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,30*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,78*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,47*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,70*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.