Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 582 A WW Oberflächenmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27057063
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS582AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputz-Kappe mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen
für UP-Geräte mit Abdeckungen aus der Serie LS (außer Schlüsselschalter mit
zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
2fach, 152 x 81 x 47 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,15*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,84*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,21*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,53*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,61*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,35*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,36*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,55*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,60*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.