Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 582 A W Steckdose Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 582 A W Steckdose Elfenbein
JUNG LS 582 A W Steckdose Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33122730
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS582AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Elfenbein
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Tiefe
47 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,15*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,84*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,21*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,53*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,61*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,35*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,86*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,55*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,60*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.