Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2583 A-L Steckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2583 A-L Steckdose Edelstahl
JUNG ES 2583 A-L Steckdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27057057
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2583A-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Fassungen
3
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,15*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,84*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,21*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,61*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,35*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,36*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,86*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,55*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,60*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.