Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 3-9W 700mA 12V IP20 Kstgeh stat LEDTREIB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter Round 700mA für 1-3 LEDs LEDTREIB14
Konverter Round 700mA für 1-3 LEDs LEDTREIB14
Artikel-Nr.:
     262-F859I29
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     LEDTREIB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
LED-Trafo 3-9W 700mA 12V IP20 Kstgeh stat LEDTREIB14
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
3 - 9 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
53 mm
Durchmesser:
53 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 14,06*
€ 20,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 20,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 21,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,0623*
€ 29,8623*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.