Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x14TE Kst IP65 ET95mm 315x450x155mm REG AK28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-F353J32
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73342801
EAN/GTIN:
     4013902496785
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Universalgehäuse
Kleinverteiler AP 2x14TE Kst IP65 ET95mm 315x450x155mm REG AK28
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Doppel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
315 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
245 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
95 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
450 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
155 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, aufputzverteiler 2 reihig ip65, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 76,36*
€ 93,84*
3 Tage
3
€ 8,30*
ab € 76,54*
€ 93,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,62*
€ 95,44*
€ 5,46*
ab € 81,16*
€ 99,22*
1 Tag
57
€ 6,40*
ab € 81,93*
€ 100,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,04*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 21,95*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,04*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,47*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,52*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,76*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 16,26*
Zubehör
Spelsberg
70690201
ab € 18,60*
Zubehör
Spelsberg
79032101
ab € 6,47*
Zubehör
Spelsberg
79032201
ab € 6,45*
Zubehör
Spelsberg
73383201
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.