Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 80-104A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub LRD33656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzrelais, thermisch, 80-104A, Klasse 10A
Motorschutzrelais, thermisch, 80-104A, Klasse 10A
Motorschutzrelais, thermisch, 80-104A, Klasse 10A
Artikel-Nr.:
     262-F315B12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LRD33656
EAN/GTIN:
     3389110520088
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais therm 80-104A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Schraub LRD33656
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Einstellbarer Strombereich:
80 - 104 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsrelais 690v, ly relais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,25*
€ 178,35*
Frei Haus
ab € 166,37*
€ 183,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,62*
€ 189,14*
Frei Haus
ab € 173,42*
€ 191,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,65*
€ 245,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.