Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 0,5-16qmm 10A Automat schraub EC-E110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F274J89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
phoenix contact schutzschalter
Sicherungs-Reihenklemme 0,5-16qmm 10A Automat schraub EC-E110A
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
schwarz
Höhe:
83 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 44,49*
€ 52,06*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 47,84*
€ 56,09*
1
€ 5,46*
ab € 43,53*
€ 56,27*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,69*
€ 56,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 49,41*
€ 63,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 9,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 21,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3116*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,344*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.