Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter elekt. EC-E1 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschalter elekt. EC-E1 10A
Schutzschalter elekt. EC-E1 10A
Artikel-Nr.:
     3517I-25936127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903030
EAN/GTIN:
     4046356328050
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
phoenix contact schutzschalter

Schutzschalter elekt. EC-E1 10A

Elektronischer Schutzschalter, Signalkontakt: 1 Schließer, Nennstrom: 10 A
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Polzahl:
1
Breite:
12,5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
80 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
32 V
Nennstrom:
10 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 44,56*
€ 52,23*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 43,42*
€ 55,98*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,49*
€ 56,10*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 47,95*
€ 56,39*
1
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 57,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 9,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 21,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4172*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,079*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.