Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzschalter elekt. EC-E1 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0903030
EAN/GTIN:
     4046356328050
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
phoenix contact schutzschalter
Phoenix Contact Schutzschalter elekt.

EC-E1 10A Ausführung des Sicherungseinsatzes Automat, Ausführung des Sicherungshalters sonstige, Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

16mm², Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 24V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anschlussposition seitlich, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 0 ...

50°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 12,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 83mm, Länge 80mm, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussposition:
seitlich
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
12.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
83 mm
Länge:
80 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Klemme, Klemmleiste, Reihenklemme, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 44,38*
€ 52,20*
1
€ 5,46*
ab € 43,37*
€ 56,18*
Lager 5382
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 47,98*
€ 56,26*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,79*
€ 56,29*
1
Frei Haus
ab € 44,38*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 337,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0901028
ab € 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 21,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4272*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3416*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.